タクティカルブーツ GX-8

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 注文コード16449974 品番E02276EW7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

耐油汚れ、耐摩耗にすぐれたスコッチガード加工されたWolverine Warrior Leatherのアッパーです。スリップ防止機能付です。感電の危険から守ります。
セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、糊で接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)
非金属(セキュリティーに引っかからないため履いたまま飛行機に乗れます)

サイズ(cm)26 仕様YKKサイドジッパー トラスコ品番491-3108 形状ハイカット 質量(g)1300 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)豚革、ナイロン 機能耐油、耐摩耗、スリップ防止 材質(先芯)樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-20
用途:
作業靴として使用

普段スニーカーなどは26.5cmを利用しています。実寸では足長25.4cm、足幅10.6cm(足囲EEE)くらいですが、27.0cmを購入しました。気持ち余裕がある感じ、フィット感強めが好みなので26.5cmでも良かったかも。また、思っていたより3cmほどハイカットでした。
履き心地は大変よく、長時間の立ち作業や遠距離の移動での足の負担は大幅に軽減されました。

対象商品:
16450008
2015-06-04
用途:
場内作業 アウトドア

見た目より軽くてはきやすいです。
サイズはワンサイズ大き目がいいとおもいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする