※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E05161EW10 タクティカルブーツ ZERO MASS 8 Bates 16450175 E05161EW10 タクティカルブーツ ZERO MASS 8 Bates 16450175 E05161EW10 タクティカルブーツ ZERO MASS 8 Bates 16450175

タクティカルブーツ ZERO MASS 8

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード16450175 品番E05161EW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スリップ防止機能付です。軽量で丈夫な素材のため、フットワークが軽くなります。
湿度調整、抗菌Aurerightを採用しています。
セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、糊で接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)
非金属(セキュリティーに引っかからないため履いたまま飛行機に乗れます)

サイズ(cm)29 仕様YKKジッパー トラスコ品番491-3728 形状ハイカット 質量(g)1000 材質(アッパー)革、ナイロン 材質(ソール)EVAミッドソール、耐久ゴムアウトソール 機能スリップ防止、軽量 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16450202
2017-05-29
用途:
交通誘導警備
サービス業

とにかく軽い。通気性も良いようで快適です。 とにかくスニーカーの様だと言うと大げさかもしれませんが、軽くてしなやかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする