Beruf
Berufの エプロン
Berufの ショートエプロン
エプロン 腰下タイプ フリーサイズ ポケット ペンホルダー 無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
16451341
品番
BER-KAF001-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
シンプルなデザインの腰下タイプのエプロンです。
家事はもちろん、外作業などにも幅広く使用できます。
必要な道具がすぐ取り出せるポケットとペンホルダー付き
用途
家事、DIY、その他作業などに
仕様
ポケット×2、ペンホルダー×3
色
ブラウン
サイズ
フリー
サイズ(cm)
40×64
素材
ポリエステル
注意
※平置き採寸のため表記サイズと誤差が生じる場合がございます。