エプロン 腰下タイプ フリーサイズ ポケット ペンホルダー 無地

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16451350 品番 BER-KAF001-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

シンプルなデザインの腰下タイプのエプロンです。
家事はもちろん、外作業などにも幅広く使用できます。
必要な道具がすぐ取り出せるポケットとペンホルダー付き

用途家事、DIY、その他作業などに 仕様ポケット×2、ペンホルダー×3 ブラック サイズフリー サイズ(cm)40×64 素材ポリエステル
注意
※平置き採寸のため表記サイズと誤差が生じる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする