YOS-001CKNV エコバッグ ヤマショウ 16451386 YOS-001CKNV エコバッグ ヤマショウ 16451386

エコバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16451386 品番 YOS-001CKNV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

小さく折りたためるので、お買い物やサブバッグにも最適
マチありで大容量

用途お買い物やサブバッグに 仕様ゴム止め 材質ポリエステル100% チェックネイビー 縦(cm)44 横(cm)42 マチ(cm)9
注意
※本品を本来の目的以外には使用しないでください。
※本品を火気や高温になるものの近くに置かないでください。火災や、変形、変質の原因となります。
※容量以上のものを無理に詰め込まないでください。本品の破損や収納物の紛失の恐れがあります。
※摩擦により、特に濡れた状態では色移りすることがありますのでご注意ください。
※汚れたときは洗濯用の中性洗剤を薄めたものを布に含ませ軽く叩くように落としてください。その後は風通しの良い日陰で十分に乾燥させてください。洗濯機や乾燥機のご使用はお避けください。
※ベンジンやシンナーなどの溶剤は使用しないでください。
※本品を長時間日光の当たる場所で保管しますと、変色や退色の原因となります。
※保管の際は、風通しの良い場所に他のものを重ねずに保管してください。温度の高い場所や濡れたままでの保管はカビ発生や異臭の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする