日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
折り曲げ標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16451532
品番
392702
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節のできる標識です。
表示内容
担架
材質
硬質塩化ビニール
仕様
折り曲げ用スジ入れ加工3本
トラスコ品番
480-3019
質量(g)
220
縦(mm)
300
横(mm)
200
ねじ穴
6ヵ所
日本緑十字社品番
392702