日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
折り曲げ標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
AED設置
注文コード
16451548
品番
392703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
表示内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節のできる標識です。
表示内容
AED設置
材質
硬質塩化ビニール
仕様
折り曲げ用スジ入れ加工3本
トラスコ品番
480-3027
質量(g)
220
縦(mm)
300
横(mm)
200
ねじ穴
6ヵ所
日本緑十字社品番
392703