SF-7900スパッタ付着防止剤 セラミックシールド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(267mL) 注文コード16451654 品番1955266
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

溶接器具にスパッタが付着するのを防ぐ特殊なコーティングスプレーです。
1度のスプレーで約8時間効果が持続します。

適合セラミック トラスコ品番480-1296 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする