スティックシュガー ティータイムメイト 3g

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(3g×50本) 注文コード 16451718 品番 3gx50本
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥269
販売価格(税別)
249

3gスティックタイプのグラニュ糖。
コーヒー、紅茶に欠かせません。
お料理、お菓子づくりにも、1本の量が決まっているので計量する手間が省けて便利です。

内容量(g)3x50本 名称グラニュ糖 原材料さとうきび、てん菜から糖分をとりだし、結晶化した原料糖。 栄養成分エネルギー:12kcal、たんぱく質:0、脂質:0、炭水化物:3、食塩相当量:0(1本3gあたり)(g)
注意
※直射日光、高温多湿をさけて常温で保存して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュガー/ミルク/シロップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする