曜日別特売
Z-294-L オーバーホールクリーナー ホーザン 16451995

オーバーホールクリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1缶(16L)注文コード16451995品番Z-294-L
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

グリス汚れやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れ、油脂と泥、ホコリなどが合わさった複合的な汚れにも効果的です。ゴム、樹脂を侵さず、乾燥後に固形分を残しません。Z-294約52本分相当の大容量缶です。

用途
コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄。
トラスコ品番470-4924質量(kg)12.8透明容量(L)16主成分石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする