司化成
司化成の ストレッチフィルム
司化成の 機械巻き用
ストレッチフィルム(機械用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16452162
品番
HP12
参考基準価格(税別)
¥20,160
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
特殊な原料配合により、厚さ以上の強度をもったフィルムです
幅(mm)
500
長さ(m)
3000
厚さ(μm)
12
色
透明
紙管内径(inch)
3
用途
現在、ストレッチ包装機をお使いのユーザー様
トラスコ品番
366-8410
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)
16.6
引張破断強度(daN)
400