※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
司化成
司化成の ストレッチフィルム
司化成の 機械巻き用
ストレッチフィルム(機械用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16452187
品番
HP23
参考基準価格(税別)
¥23,140
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
特殊な原料配合により、厚さ以上の強度をもったフィルムです
幅(mm)
500
長さ(m)
2000
厚さ(μm)
23
色
透明
紙管内径(inch)
3
用途
現在、ストレッチ包装機をお使いのユーザー様
トラスコ品番
366-8444
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)
21.2
引張破断強度(daN)
500