※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKK(富士工業)
FKK(富士工業)の ストレッチフィルム
FKK(富士工業)の 手巻き用
ストレッチフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6巻)
注文コード
16452196
品番
OSF-FB-500X300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
17
色
クリア
紙管内径(inch)
3
用途
荷崩れ防止、汚れ防止
トラスコ品番
486-7688
材質
ポリエチレン
質量(kg)
2.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300