※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKK(富士工業)
FKK(富士工業)の ストレッチフィルム
FKK(富士工業)の 手巻き用
ストレッチフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(8巻)
注文コード
16452214
品番
OSF-FX-500X300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
12
色
クリア
紙管内径(inch)
2
用途
荷崩れ防止、汚れ防止
トラスコ品番
486-7700
材質
ポリエチレン
質量(kg)
2.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。