※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKK(富士工業)
FKK(富士工業)の ストレッチフィルム
FKK(富士工業)の 手巻き用
ストレッチフィルム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8巻)
長さ(m)
450
厚さ(μm)
8
注文コード
16452223
品番
OSF-NEW-ECO-500X450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・厚さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
幅(mm)
500
長さ(m)
450
厚さ(μm)
8
色
クリア
紙管内径(inch)
2
用途
荷崩れ防止、汚れ防止
トラスコ品番
486-7718
材質
ポリエチレン
質量(kg)
2.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。