4485 耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07 ダンロップ ホームプロダクツ 16452503 4485 耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07 ダンロップ ホームプロダクツ 16452503

耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード16452503 品番4485
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。柔らかく、しっかりしたはめ心地です。

サイズM 用途石油化学。化学肥料。石油化学 化学肥料 仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%) トラスコ品番473-5340 材質表:クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.75 ダークブルー 質量(g)113 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)33 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 耐透過性アルカリ類溶剤
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-09-27
用途:
塗装ガン洗浄
菅原自動車 様

格安のためか、1週間ほどで穴開き、素材の溶けがありました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
16452494
2017-02-21
用途:
溶剤使用の掃除時
株式会社ダイワ化学 様

薄手で使いやすい。サイズが小さい目なのでワンサイズ大きいのを注文すると良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする