曜日別特売
BEH994CE ひび割れ補修剤 ehプラスパック ABC商会 16452555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEH994CE ひび割れ補修剤 ehプラスパック ABC商会 16452555
BEH994CE ひび割れ補修剤 ehプラスパック ABC商会 16452555
BEH994CE ひび割れ補修剤 ehプラスパック ABC商会 16452555

ひび割れ補修剤 ehプラスパック

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
トラスコ品番479-6071
内容量1セット(2個)注文コード16452555品番BEH994CE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。

用途幅0.5mm以上のコンクリート構造物のひび割れ補修に主成分エポキシ樹脂白色・褐色容量(kg)1適合温度(℃)15~35(夏用)タイプ高粘度タイプ質量(kg)1トラスコ品番479-6071危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※クラックの幅や深さによってはeiプラスパックと併用することで、より効果的に充填できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,100/税込2,310
北海道地方数量1につき3,100/税込3,410
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-05
用途: コンクリートのひび割れ
村上工業株式会社製造業

ひび割れが気になりましたが、工事業者にお願いするほどではないので、この商品を塗っておきました。気休めかもしれませんが、悪化を防いでくれていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする