※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABC商会
ABC商会の セメント/アスファルト
ABC商会の コンクリート
ひび割れ補修剤 eiプラスパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
16452573
品番
BEI994CE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。
用途
幅0.5mm未満の、コンクリート構造物などのひび割れ補修に。
トラスコ品番
479-6098
質量(kg)
1
色
白色透明・茶褐色
タイプ
浸透性タイプ
容量(kg)
1
主成分
エポキシ樹脂
適合温度(℃)
15〜35(夏用)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
北海道地方
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません