LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 低強度
トルクマーク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16452695
品番
1269219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
溶剤タイプのねじ緩み確認剤です。
ねじの緩み始めを確認することが可能です。
トラスコ品番
480-1253
色
青
質量(g)
55
使用温度範囲(℃)
-35〜145
硬化時間(分)
1〜2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状