曜日別特売
DGB-570 発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 16452984

発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型

(49件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(578mL)
内容量1本(578mL)注文コード16452984品番DGB-570
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。

用途
サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
グリーン規格JAIA 4VOC基準適合トラスコ品番480-3183質量(g)710主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆発泡体積(L)約25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.578L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10005764
2025-06-14
用途: 角パイプの水浸入防止
その他業種

長いパイプに充填する用途だったので添付のノズルは短かかった。発泡具合は良好。泡が着衣や手に付くとなかなか落ちない。

対象商品 : 31446617
2024-09-11
用途: 型枠などに
建設業・工事業

加工できない型枠の隙間や、微細な隙間処理として使用しています.
遜色なく使用しています.

対象商品 : 10005764
2023-11-23
用途: 断熱対策です
自動車・二輪車・自転車関連業

断熱気密対策で使用しました。
まだ本格的な寒さではないのですが、
ドアの開け閉めで気密性が感じ取れました。
今まで、手で勢いよくバタンっと閉まっていたドアですが、
最後の閉まる寸前で空気の逃げ口が無くなり閉まらなくなりました。気密性が上がった証拠です。
本格的な冬が楽しみです。

3が参考にしています
対象商品 : 10005764
2024-01-02
用途: 隙間の充填(ネズミ侵入防止)
N45農園農・林・水産業

壁と壁の上の隙間を、下から充填しました。隙間が広く、思ったよりも粘着は弱く、一部は下に垂れ落ちました。膨らみは思った以上でした。
枠で囲って作業をすべきでしたが、使用を開始すると使いきりなので、作業を止められず、枠の準備ができません。段取りを考えて、作業をすべきでした。

5が参考にしています
対象商品 : 10005764
2023-12-17
用途: 防風断熱
大谷モータース

冬になると事務所が隙間風で寒いので、壁の内側に発砲ウレタンを吹き込んで使用しました。
隙間風は入らなくなり、断熱効果もあるので、暖房効果が良くなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 16452984
2023-10-26
用途: 目地材の固定
建設業・工事業

使用方法等の詳細説明の記載があれば、購入時に役立ちます。

対象商品 : 16452984
2023-02-07
用途: 倉庫の隙間埋め

思った以上に膨らんだので、1本目は無駄にたくさん使ってしまいましたが、2本目はかなり少量で十分埋まりましたので1本目の3倍くらいの距離を埋めることができました。

対象商品 : 37825943
2023-04-28
用途: 穴埋め

隙間に注入して穴埋めが出来るので便利です。しっかりと膨れ思ったより満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
1が参考にしています
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする