※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

139708 伸縮ゴム腕章 日本緑十字社 16453185 139708 伸縮ゴム腕章 日本緑十字社 16453185 139708 伸縮ゴム腕章 日本緑十字社 16453185

伸縮ゴム腕章

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容監視員 日本緑十字社品番139708 注文コード16453185 品番139708
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850
この商品は表示内容・日本緑十字社品番など18種類から選べます 他の種類を見る

着脱が容易な安全ピンのいらない伸縮ゴム製腕章です。

表示内容監視員 材質ポリエステル、天然ゴム トラスコ品番480-2489 横(mm)320 日本緑十字社品番139708 仕様安全ピンなし、洗濯可 質量(g)20 縦(mm)95
注意
※天然ゴムを使用しておりますので、ラテックスアレルギーがある方はご注意ください。
※伸縮性のあるゴムであるため、温度変化等により寸法に多少の変化が生じる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
清掃作業

安全ピンとめなくて良いので装着が楽です。ほどよい硬さで、文字がよれて見えなくなることはないです。もう少しいろんな種類があれば良いと思います。

対象商品:
16453176
2022-06-05
用途:
機械のメンテナンス時

腕廻りの寸法が大きすぎてずれる。薄着にも合うようなサイズにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする