DR28SU2W-M 取替え式防じんマスク DR28SU2W 重松製作所 16453842 DR28SU2W-M 取替え式防じんマスク DR28SU2W 重松製作所 16453842 DR28SU2W-M 取替え式防じんマスク DR28SU2W 重松製作所 16453842

取替え式防じんマスク DR28SU2W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16453842 品番 DR28SU2W-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ロングセラーのフィルタU2Wを使用しています。

区分RL2 トラスコ品番421-7101 種別取替式防じん サイズM 質量(g)235 タイプHB 吸気抵抗(Pa)80以下 国家検定合格番号TM501 排気抵抗(Pa)65以下 指定防護係数10
取扱説明書:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16453842
2020-07-03
用途:
室内のオゾン消臭後の入室清掃作業

事務所内のオゾン消臭・除菌後の入室時のオゾン臭の吸引を避けるため使用しました。

マスクをしていると全くオゾン臭がしませんでしたが、試しに少しはずすとすごく匂ってきました。

どうやら、しっかりとフィルターが働いているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする