日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の 腕章/帽章
腕章
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16453964
品番
140104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
無地腕章ですが、書き込みなどが自由自在です。
材質
軟質塩化ビニール
用途
工場等で作業する人のために。
仕様
ヒモ・上部安全ピン付
トラスコ品番
371-9588
色
レッド
質量(g)
30
縦(mm)
90
横(mm)
360
日本緑十字社品番
140104
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16453964
140104
89885065
腕章-100(赤)
ビニール製無地腕章
日本緑十字社
1本
¥
469
税込
¥
516
注文コードが変更になりました