吉野
吉野の コンテナー
吉野の コンテナ用オプション
吉野の コンテナ用部品
コンテナバッグカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16454104
品番
YS-CB-CAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
コンテナバッグの上からかぶせてホコリよけや防水対策に、下から履かせて浸水対策にと便利です。
仕様
【排出口】なし
トラスコ品番
412-7498
材質
ポリエチレンフィルム(PE)
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
1700
外径(Φmm)
1465