セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの 大型容器
セキスイの ローリータンク
セキスイ槽
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16454533
品番
LL-500
参考基準価格(税別)
¥86,820
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
容量(L)
500
使用温度範囲(℃)
-20〜40
用途
農業用の散水・灌水に使用可能。
トラスコ品番
460-6086
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
20.4
内径(Φmm)
(排水口)25、(注水口)380
アズワン品番
65-2722-52
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1070×880×800
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません