※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの コンテナ用オプション
スイコーの フタ
K型容器用蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16454838
品番
K-150F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
適合
K-150用
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
775×560×35
色
オレンジ
トラスコ品番
456-9016
質量(kg)
2.3
使用温度範囲(℃)
-20〜40
外寸法・幅(mm)
775
外寸法・高さ(mm)
35
外寸法・奥行(mm)
560
注意
※製品寸法は±1.5%の公差があります。※北海道地区納入品は仕様が異なりますのでお問い合わせください。※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません