M型専用容器蓋

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16455127 品番 M-1000F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合M-1000 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1288×1288×150 オレンジ トラスコ品番456-9351 質量(kg)6.5 高さ(mm)150 外径(Φmm)1288
注意
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16455276
2019-12-19
用途:
家庭菜園用
サービス業

台風の風で飛んでしまって、色々探していたのですが、合うサイズがないため寸法の近い物を購入しました。内寸等表示が有ればわかりやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16455136
2019-01-23
用途:
液肥タンクの蓋として使用。
農・林・水産業

40年以上前の古い育苗用タンクでしたが、ピッタリです。

対象商品:
16455215
2017-05-02
用途:
らんちゅうの水補充に使っています。
建設業・工事業

ちょっと大きめですが、本体にすっぽり収まるので「強風」でも安心ですし[丈夫]です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする