セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ 窓あき (片側開口タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16455407
品番
75LNCB
参考基準価格(税別)
¥13,080
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
片側長側面が開口しているため、製品保管・簡易棚と幅広い用途で使用可能です。折りたたんで収納できますので省スペースです。
容量(L)
75
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
650×440×329
色
透明ブルー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
78
用途
製品保管・簡易棚として。
トラスコ品番
433-7972
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
3.58
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
329
許容質量(kg)
20×5段
外寸法・奥行(mm)
440
有効内寸法・奥行(mm)
405
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
600