※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日工
日工の 搬送
日工の コンベヤ
日工の ベルトコンベヤ
モジュラーベルトコンベヤ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16455513
品番
MC-35CP1-7M
参考基準価格(税別)
¥678,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
ベルト幅(mm)
350
トラスコ品番
463-5477
質量(kg)
185
能力
(50/60Hz)21/25m
3
/h
ベルト速度(m/min)
(50/60Hz)36/44
用途
あらゆるバラ物搬送用として
機長(m)
7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません