日工
日工の 搬送
日工の コンベヤ
日工の ベルトコンベヤ
モジュラーベルトコンベヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
ベルト幅(mm)
350
注文コード
16455522
品番
MC-35SP1-7M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥334,000
この商品は
ベルト幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト幅(mm)
350
トラスコ品番
463-5485
質量(kg)
205
能力
(50/60Hz)21/25m
3
/h
ベルト速度(m/min)
(50/60Hz)36/44
用途
あらゆるバラ物搬送用として
機長(m)
7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
45,000
/
税込
¥
49,500
北海道地方
数量1につき
¥
53,000
/
税込
¥
58,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません