※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-45CP1-7M モジュラーベルトコンベヤ 日工 16455556 MC-45CP1-7M モジュラーベルトコンベヤ 日工 16455556

モジュラーベルトコンベヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16455556 品番 MC-45CP1-7M
参考基準価格(税別)¥1,203,000 販売価格(税込) ¥1,055,780
販売価格(税別)
959,800
ベルト幅(mm)450 トラスコ品番463-5515 質量(kg)255 能力(50/60Hz)42/50m3/h ベルト速度(m/min)(50/60Hz)43/52 用途あらゆるバラ物搬送用として 機長(m)7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥45,000 / 税込 ¥49,500
北海道地方数量1につき ¥53,000 / 税込 ¥58,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする