※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
樹脂ローラーコンベヤ(ローラー径42mm、肉厚2.5mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16455714
品番
MR42-30B
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
樹脂ローラ単品です。
ローラー幅(mm)
300
ローラー径(Φmm)
42
用途
交換用ローラ
仕様
軸無
トラスコ品番
471-1971
材質
ローラ:ABS樹脂、ベアリングのケース:ジュラコン(R)、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)
質量(g)
140
材質(ローラー部)
ABS樹脂
ローラー耐荷重(kg/本)
13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません