テーパー バンドタイプペール缶BT(内側サビ止めコーティング付)

(3件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 16455775 品番 89310-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。

容量(L)27 材質ティンフリースチール(JIS G 3315) 仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付 内径×高さH(Φmm×mm)286×465 トラスコ品番460-1505 質量(kg)2.1
注意
※個人宅配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
塗装作業

軽くて持ち運びしやすいので重宝しています。
また馴染みやすい色なので仕事中使いやすいと思います。
女性でも持ちやすい手すりです。

対象商品:
16455775
2020-04-22
用途:
洗浄油の使用、保管

製品の洗浄に使っています。油を20L入れて洗浄していますが、こぼれることなく使える大きさで最高です。

対象商品:
16455775
2018-07-02
用途:
水溶性切削油を作るのに使用

27L缶を購入。これまで20L缶で水溶性切削油を作って吸い上げて使用していたが、作る度に作業が止まるので容量の大きなものを探していた。
1回で作れる量が増えるので、当然作業効率がよくなる。
また使用中はペール缶の上を簡易的な物を置くスペースとしても使用するので、背が高いと使いやすい。
応用で工業用のバキュームの下段、廃液入れとしても容量多く使えそうなのでリピートした。
本来の使い勝手の入れ物として、フタも付属のロックが使いやすく(女性でも用意にロックできる)いい商品だと思う。
できれば40L缶とか作って欲しいな。他社で散々探したけど20L以上の缶はなかなかない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする