コレック
コレックの 運搬機器
コレックの 運搬台車
コレックの 電動台車
電動式運搬台車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
均等荷重(kg)
1000
注文コード
16455976
品番
THP103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥715,000
この商品は
均等荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミニサイズの軽量運搬車です。
軽くてキレのよいハンドル機構です。
荷台寸法(幅)(mm)
900
均等荷重(kg)
1000
トラスコ品番
456-7315
バッテリー
EB100×2個
付属品
充電器
仕様
直流モーター式
質量(kg)
300
モーター
【走行】24V0.8kW
荷台寸法(奥行)(mm)
1210
最小旋回半径(mm)
1300
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
900×1210×370
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません