電動式運搬台車

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16455985 品番 THP153
参考基準価格(税別)¥1,241,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

ミニサイズの軽量運搬車です。
軽くてキレのよいハンドル機構です。

荷台寸法(幅)(mm)900 均等荷重(kg)1500 トラスコ品番456-7323 バッテリーEB100×2個 付属品充電器 仕様直流モーター式 質量(kg)360 車輪径(Φmm)ドライブホイール:280、ロードホイール:300 車輪幅(mm)ドライブホイール:80、ロードホイール:65 制御方式内拡式オフブレーキ モーター24V 0.8kW 荷台寸法(高さ)(mm)370 荷台寸法(長さ)(mm)1210 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1650×900×1000 電池蓄電池:24V 100AH/5hr 使用充電器自動充電装置搭載 単相100V 走行速度(km/h)3.5(全負荷) 登坂角度1/15×5m 荷台寸法(奥行)(mm)1210 最小旋回半径(mm)1300 荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)900×1210×370
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする