※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動式運搬台車

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16455994 品番 THP304
参考基準価格(税別)¥2,381,000 販売価格(税込) ¥2,527,800
販売価格(税別)
2,298,000

ミニサイズの軽量運搬車です。
軽くてキレのよいハンドル機構です。

荷台寸法(幅)(mm)1000 均等荷重(kg)3000 トラスコ品番456-7331 バッテリー24V 100AH/5HR 質量(kg)650 車輪径(Φmm)ドライブホイール:280、ロードホイール:300 車輪幅(mm)ドライブホイール:80、ロードホイール:65 制御方式電磁式ブレーキ モーター24V 0.7kW×2 旋回半径(mm)(最小)1800 荷台寸法(高さ)(mm)400 荷台寸法(長さ)(mm)1800 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×1000×400 電池蓄電池:24V 100AH/5hr 使用充電器自動充電装置搭載 単相100V 走行速度(km/h)3.2(全負荷) 登坂角度1/15×5m 荷台寸法(奥行)(mm)1800 走行モータ出力(kW)24V 0.8×2 最小旋回半径(mm)1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする