※参考画像
ライフ住器
ライフ住器の 厨房機器・設備・調理機械
ライフ住器の 板金製品類・棚・ストッカー
ライフ住器の シンク
板金 一槽水切付シンク
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
奥行(mm)
450
注文コード
16456137
品番
SN-BM-50R
参考基準価格(税別)
¥106,500
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
奥行
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
奥行(mm)
450
高さ(cm)
80
シンク位置
右
間口(cm)
150
深さ(cm)
19(シンク)
関連資料:
図面(0.01MB)
注意
※車上渡しになります。4t車進入ができない場所への配送はできません。不在の場合は別途費用が発生します。
※画像はイメージです。図面をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません