※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京スクリーン
東京スクリーンの 撹拌・粉砕・混合関連
東京スクリーンの 振盪器
東京スクリーンの 振盪器用ふるい振とう機
試験用ふるい JIS-Z8801
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
網目
フラットトップ織
目開き
4.75mm
アズワン品番
5-5392-02
注文コード
16456518
品番
JTS-200-45-20
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
網目・目開き・アズワン品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
内径×深さ(mm)
200×45
目開き
4.75mm
トラスコ品番
462-5781
質量(kg)
0.46
JIS規格
JIS Z 8801
網目
フラットトップ織
アズワン品番
5-5392-02
注意
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません