※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JTS-200-45-24 試験用ふるい JIS-Z8801 東京スクリーン 16456554 JTS-200-45-24 試験用ふるい JIS-Z8801 東京スクリーン 16456554 JTS-200-45-24 試験用ふるい JIS-Z8801 東京スクリーン 16456554

試験用ふるい JIS-Z8801

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 網目フラットトップ織 目開き2.36mm アズワン品番5-5392-06 注文コード16456554 品番JTS-200-45-24
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は網目・目開き・アズワン品番など32種類から選べます 他の種類を見る

鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。

内径×深さ(mm)200×45 目開き2.36mm トラスコ品番462-5820 質量(kg)0.41 JIS規格JIS Z 8801 網目フラットトップ織 アズワン品番5-5392-06
注意
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする