新光化成
新光化成の 厨房機器・設備・調理機械
新光化成の 板金製品類・棚・ストッカー
新光化成の シンク
塩ビ流し台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16457096
品番
SN-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんさびることがありません。
排水ホース1.5m付です。
高さ(mm)
970
間口(mm)
600
奥行(mm)
500
仕様
オーバーフロー・完成品
トラスコ品番
460-0029
質量(kg)
21
色
グレー
バックガード(奥行/高さ)(mm)
10×100
槽深さ(mm)
190
注意
※バスケットは別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません