イオン交換水製造装置 ミリーDI

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様卓上スタンドなし 注文コード16457105 品番ZFDJ000KT
参考基準価格(税別)¥237,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

水道につなげるだけのコンパクトなイオン交換水製造機です。
カートリッジはワンタッチで交換でき、メンテナンスが容易です。
水質センサー(電池式)により、交換時期をランプでお知らせします。
再生を行わないカートリッジ方式のため再使用に伴う汚染の心配がありません。

質量(kg)5.4 セット内容電池、Dl-Pak(2本)、蛇口接続キット 製造水純度(MΩ・cm)71 幅(mm)270 奥行(mm)170 高さ(mm)270 電源(V)9(乾電池) 採水量(L)0.5〜0.7 供給水圧(MPa)0.1〜0.4 純度(μs/cm)1以下(25℃の補償あり) 用途自動分析装置の供給水、バッテリー補充水、実験室や野外実験でのイオン交換水の作製 仕様卓上スタンドなし トラスコ品番468-9666
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする