※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

純水製造装置 Elix Essential

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)21 注文コード16457263 品番ELIX ESSENTIAL 5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥855,400
この商品は質量など8種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番468-9585 セット内容初期消耗品1年分、専用タンク、漏水検知センサー 幅(mm)268 質量(kg)21 高さ(mm)470 奥行(mm)339 電源(V)100-230V(50/60Hz)1.5A タンク容量(L)60/51 採水水質(μS/cm)0.2以下(5MΩ・cm以上) 除去方式プレフィルター+活性炭+RO+EDIモジュール 供給水圧(MPa)0.1〜0.3 標準純水水量(L/h)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする