※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 純水製造・純水関連
Merck(メルクミリポア)の 超純水/純水/蒸留水製造装置
Merck(メルクミリポア)の 純水製造装置
純水製造装置 Elix Essential
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
21
注文コード
16457288
品番
ELIX ESSENTIAL UV 3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥804,400
この商品は
質量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
468-9607
セット内容
初期消耗品1年分、専用タンク、漏水検知センサー
幅(mm)
268
質量(kg)
21
高さ(mm)
470
奥行(mm)
339
電源(V)
100-230V(50/60Hz)1.5A
タンク容量(L)
30/25(ElixEssential3)、60/51(ElixEssential5.10)
採水水質(μS/cm)
0.2以下(5MΩ・cm以上)
除去方式
プレフィルター+活性炭+RO+EDIモジュール+254nmUV
供給水圧(MPa)
0.1〜0.3
標準純水水量(L/h)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500