※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オルガノ
オルガノの 純水製造・純水関連
オルガノの カートリッジ純水器
カートリッジ純水装置セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
16457367
品番
G-10DSTSET
参考基準価格(税別)
¥240,700
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
仕様
ボンベに電気伝導率計・前後フィルターが最初から付属されたセット
トラスコ品番
483-5034
セット内容
純水装置×1台、電気伝導率計RG-12×1台、フィルターハウジングPF-3×2台、前処理フィルターFAC-2×1本、後処理フィルター1EU-1SEG×1本、2連続取付金具933000×1セット、ホース×2本
幅(mm)
168
質量(kg)
20
高さ(mm)
755
奥行(mm)
260
採水量(L)
1900
標準純水水量(L/h)
50〜200
処理水質(MS/cm)
1以下
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません