※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オルガノ
オルガノの 純水製造・純水関連
オルガノの カートリッジ純水器
カートリッジ純水装置セット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
16457412
品番
G-35CSTSET
参考基準価格(税別)
¥533,700
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
仕様
ボンベに電気伝導率計・前後フィルターが最初から付属されたセット
トラスコ品番
455-5287
セット内容
純水装置×1台、電気伝導率計RG-12×1台、フィルターハウジングPF-3×2台、前処理フィルターFAC-2×1本、後処理フィルター1EU-1SEG×1本、2連続取付金具933000×1セット、ホース×2本
幅(mm)
234
質量(kg)
57
高さ(mm)
1153
奥行(mm)
345
採水量(L)
6650
標準純水水量(L/h)
180〜700
処理水質(MS/cm)
1以下
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません