オルガノ
オルガノの 純水製造・純水関連
オルガノの 超純水/純水/蒸留水製造装置
オルガノの 純水製造装置
漏水検知器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16457437
品番
OLC-1
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
カートリッジ純水器用漏水検知器です。
センサーで漏水感知すると警報が出ます。
別売のバルブセットを吸水元に設置することで漏水の際、自動的に吸水を停止します。
用途
漏水感知
仕様
ブザー音、警報ランプ点灯、出力端子(AC100VC接点)、警報出力端子(無電圧C接点)
トラスコ品番
455-5317
セット内容
漏水検知器本体、センサー、防沫カバー、Gシリーズ用取付金具
幅(mm)
140
質量(kg)
1
高さ(mm)
120
奥行(mm)
45
電源(V)
単相100
消費電力(W)
200
注意
※バルブセットは別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません