冷却能力(W)1750
トラスコ品番483-7444
質量(kg)49
消費電力(W)2700
最大流量(L/min)(50/60Hz)14.7
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に
仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能
幅(mm)340
高さ(mm)850
奥行(mm)452
電源(V)単相200
最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20
安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)2
温度制御PID制御
温度調節精度±0.1℃〜0.2℃
温度調節範囲(℃)-10〜80
使用環境温度(℃)5〜35
適合循環水上水