冷却水循環装置

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16457552 品番 CAE-1310A
参考基準価格(税別)¥453,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。
メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。
冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。
S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。
5〜35℃の使用環境で、性能維持可能です。

冷却能力(W)1300 用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却 トラスコ品番483-7371 幅(mm)460 質量(kg)47 高さ(mm)570 奥行(mm)458 電源(V)単相100 消費電力(W)900 電源コード(m)2 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13 最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8 温度調節精度±0.5℃〜 温度調節範囲(℃)-20〜20 使用環境温度(℃)5〜35 ノズル外径(Φmm)10.5 温度調整方法インバーター周波数制御 安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする