KAS-IP08 ポータブルエアシャワー コトヒラ工業 16457726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポータブルエアシャワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1台注文コード16457726品番KAS-IP08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場等質量(kg)54材質(本体)スチール/焼き付け塗装風量(m3/min)11間口(mm)500奥行(mm)220高さ(mm)1700電源(V)AC100消費電力(W)650寸法(mm)樹脂製パンカーノズル6(イオナイザー:2)吹出風速(m/s)25清浄度100トラスコ品番483-6332

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1につき13,000/税込14,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする