超薄型ファンフィルタユニット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16457814 品番 PFT2-N-0612-11P
参考基準価格(税別)¥600,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

製品高さ145mmで業界トップクラスの薄型です。
豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250〜610×1220まで対応可能です。
フィルターはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。
電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。

用途半導体、液晶工場、食品工場、理化学機器など 仕様HEPAフィルター(ATML装備) トラスコ品番463-4365 質量(kg)20 高さ(mm)145 材質(本体)ステンレス(SUS430) 奥行(mm)1220 間口(mm)610 電源(V)AC100 消費電力(W)(50/60Hz)136/128 最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.7/17.6 捕集効率(%)99.99以上

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする